Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Junta tórica, unidades imperiales NBR 70

ISO 3601-1 NBR 70 pulgadas
(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-15,54X2,62

Nº de art. 04681554

EAN 4011231396493

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Junta tórica, unidades imperiales NBR 70

Nº de art. 04681554

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 25 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • NBR es una denominación química: Caucho de nitrilo butadieno (marcas como Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Resistencia térmica: De -30 °C a +100 °C

  • Tolerancias dimensionales según DIN ISO 3601-1 B (norma del sector)
Aviso
  • Elimine cualquier contaminación (suciedad, virutas, fibras) antes de la instalación

  • Los bordes y los chaflanes de entrada deben desbarbarse

  • Utilice una junta tórica lubricada/engrasada
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro interno (d1)

15,54 mm

Grosor (h1)

2,62 mm

ISO

3601-1

Diseño

Imperial

Material

Caucho de nitrilo butadieno (NBR)

Superficie

Natural

Dureza Shore A

70 +/- 5

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 100 °C

Compatible con RoHS